Countersunk head screw with hexagon socket, assortment 635 pieces in system case 4.4.1. ISO 10642
SYSTEMKOFFER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Classe de resistência | 10,9 |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Número de peças do conjunto/kit | 635 UNID |
Peso unitário | 5433 g |
SHR-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X25
SHR-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X30
SHR-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X35
SHR-ISO10642-010.9-IS6-(A2K)-M10X40
SHR-ISO10642-010.9-IS4-(A2K)-M6X12
SHR-ISO10642-010.9-IS4-(A2K)-M6X16
SHR-ISO10642-010.9-IS4-(A2K)-M6X20
SN- DIN 7991 10.9 M6X25 A3L
SN- DIN 7991 M8X16 A3L
SN- DIN 7991 M8X20 A3L
SN- DIN 7991 M8X25 A3L
PARAF. DIN7991 10.9 (A2K) M8X30
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!