Countersunk head screw with hexagon socket, assortment 1,075 pieces
SYSTEMKOFFER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço inox A2 |
Classe de resistência | 070 |
Superfície | Simples |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Conforme RoHS | Sim |
Número de peças do conjunto/kit | 1075 UNID |
Peso unitário | 4800 g |
PF.CAB/EMB.S/INT.A2/070 ISO10642 M4X10
PF.CAB/EMB.S/INT.A2/070 ISO10642 M4X16
SCR-CS-ISO10642-A2/070-IH2,5-M4X20
PF.CAB/EMB.S/INT.A2/070 ISO10642 M4X25
PF.CAB/EMB.S/INT.A2/070 ISO10642 M5X10
PF.CAB/EMB.S/INT.A2/070 ISO10642 M5X16
SCR-CS-ISO10642-A2/070-IH3-M5X20
PF.CAB/EMB.S/INT.A2/070 ISO10642 M5X25
PF.CAB/EMB.S/INT.A2/070 ISO10642 M6X10
PF.CAB/EMB.S/INT.A2/070 ISO10642 M6X16
PF.CAB/EMB.S/INT.A2/070 ISO10642 M6X20
PF.CAB/EMB.S/INT.A2/070 ISO10642 M6X25
PF.CAB/EMB.S/INT.A2/070 ISO10642 M8X16
PF.CAB/EMB.S/INT.A2/070 ISO10642 M8X20
PF.CAB/EMB.S/INT.A2/070 ISO10642 M8X25
PF.CAB/EMB.S/INT.A2/070 ISO10642 M8X30