Countersunk head screw with high square neck DIN 605, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
DIN 605 steel 8.8 zinc plated
SCR-CS-SQUAR-DIN605-8.8-(A2K)-M8X70
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M8 |
Comprimento (l1) | 70 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 20,65 mm |
Altura da cabeça (k1) | 9,45 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8.8 |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber com arreigada quadrada |
Detalhes da cabeça | Com arreigada quadrada |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,25 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | C |