Countersunk head screw with recessed head H
ISO 7046-2 steel 8.8 flake zinc silver H
SCR-CS-ISO7046/2-8.8-H4-(ZFSHL)-M8X35
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M8 |
Comprimento (l1) | 35 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 15,4 mm |
Altura da cabeça (k1) | 4,65 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8,8 |
Superfície | Zincado, prateado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Tipo de fenda | PH |
Tamanho da fenda | PH4 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,25 mm |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |