Countersunk head screw with high head and hexalobular drive
ISO 14582 stainless steel, A2, plain
SCR-CS-ISO14582-A2/70-TX20-M4X16
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Comprimento (l1) | 16 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,01 mm |
Material | Aço inox A2 |
Classe de resistência | 70 |
Superfície | Simples |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Tamanho da fenda | TX20 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,7 mm |