Countersunk screw with hexalobular head
ISO 14581 steel 08.8 zinc plated yellow
SCR-CS-ISO14581-08.8-TX20-(A2C)-M4X16
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Comprimento (l1) | 16 mm |
Diâmetro da cabeça (dk ) | 8,4 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,7 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 08,8 |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Conforme RoHS | Não |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Tipo de fenda | Torx interior |
Tamanho da fenda | TX20 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,7 mm |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |