Countersunk head screw with square neck DIN 608, steel 10.9, zinc flake (ZFSHL)
DIN 608 steel 10.9 zinc flake
SCR-CS-DIN608-NUT-10.9-ZFSHL-M10X30
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M10 |
Comprimento (l1) | 30 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 19,65 mm |
Altura da cabeça (k1) | 8,45 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10,9 |
Superfície | Zincado, prateado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber com arreigada quadrada |
Detalhes da cabeça | Com arreigada quadrada |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,5 mm |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | C |