Aluminium-Schutzrosette mit Zylinderabdeckung (ZA)
Alu-Schutzbeschlag-Rosette mit Zylinderabdeckung
SBS-ALU-ROS-ES1-ZA-15-F1/SILBER
Art.-Nr. 0688262015
EAN 4068362411908
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für | Wohnungseingangstüren, Haustüren |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. | 39-68 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 10-16 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Rosettendurchmesser (außen) | 55 mm |
Rosettenstärke (außen) | 15 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Nockendurchmesser | 8 mm |
Lieferumfang | 1x Außenrosettemit Zylinderabdeckung, 1x Grundrosette für innen mit PZ Lochung, 1x Abdeckrosette mit PZ Lochung, 1x Schraubenbeutel |
Normen | DIN 18257 |
Widerstandsklasse | ES 1 |