Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

SAC tengelykapcs. szerszámklt, 23 db-os

SAC tengelykapcs. szerszámklt, 23 db-os

Cikksz. 1952003010

EAN 4046777595093

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
SAC tengelykapcs. szerszámklt, 23 db-os

Cikksz. 1952003010
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
For installing self-adjusting couplings correctly.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkatrészek száma

38 darab

Terméktömeg (darabonként)

9770,000 g

Magasság

87 mm

Szélesség

280 mm

Hosszúság

500 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
SAC központosító klt, 15 db-os

SET SAC CENTERING TOOL, ENLARGEMENT SET

Enables centring of the clutch disc even on vehicles without a guide bearing in the crankshaft.