Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

SAC debriyaj aletleri seti 23 parça

SAC debriyaj aletleri seti 23 parça

Ürün no. 1952003010

EAN 4046777595093

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
SAC debriyaj aletleri seti 23 parça

Ürün no. 1952003010
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
For installing self-adjusting couplings correctly.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Parça sayısı

38 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

9770,000 g

Yükseklik

87 mm

Genişlik

280 mm

Uzunluk

500 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
SAC merkezleme aleti seti 15 parça

SET SAC CENTERING TOOL, ENLARGEMENT SET

Enables centring of the clutch disc even on vehicles without a guide bearing in the crankshaft.