S5 Sicherheitsgummistiefel DUNLOP TERRAPRO
Sicherheitsgummistief. S5 Dunlop Purofort FieldPro
DUNLOP PUROFORT FIELDPRO S5 39
Art.-Nr. M423036039
EAN 4251926368323
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserdichter PU-Stiefel, Schafthöhe 38 cm
- Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
- Laufsohle SRC, Dunlop Premium PU-Einlegesohle, Komfortweite 11
- Beständig gegen spezielle Öle, Benzin und Säure
- Made in Europe
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelgrün |
Größe | 39 |
Obermaterial Schuhe | PVC |
Sicherheitskategorie | S5 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRA |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRA |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 5,5 |