S-Haken
S-Haken Stahl verzinkt
HAK-S-(A2K)-4,2X45MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ORSY-lagerfähig
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (l1) | 45 mm |
Innendurchmesser | 14 mm |
Hakendurchmesser | 4,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
