S-Haken
S-Haken Stahl verzinkt
HAK-S-(A2K)-3,8X40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ORSY-lagerfähig
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (l1) | 40 mm |
Innendurchmesser | 11 mm |
Hakendurchmesser | 3,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
