Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Røykvarsler PX-1C

Røykvarsler PX-1C

Art.-nr. 0978920002
EAN 4260236270271
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
Advanced wireless smoke alarm from Pyrexx Technologies GmbH. For early smoke detection and warning people in residences and buildings.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter

107 mm

Høyde

55 mm

Farge

Hvit

EN-standard

14604:2005/AC:2008

Levetid for oppladbart batteri/batteri

10 + 2 år

Min./maks. temperaturområde

10 til 35 °C

Min. akustisk signal

85 dB

Design

Lysspredningsprinsipp

Maks. overvåkingsområde/betingelser

60 m² / Avhengig av konstruksjonsforhold

Godkjenningsmerke

CE

Type oppladbart batteri/batteri

Litium

IP-beskyttelsesklasse

IP 40

Oppladbart batteri/batteri permanent installert

Ja

Antall oppladbare batterier/batterier

2 STK

Min./maks. lagringstemperatur

5 til 35 °C

Betingelser for oppbevaringstemperatur

< 70 % relativ fuktighet

Rekkevidde

400 m

Betingelser for rekkevidde

I et åpent felt

Maks antall nettverksenheter per gruppe

15 STK

Frekvens/betingelser

868,3 MHz I henhold til R & TTE-retningslinjer

Frekvensbetingelser

I henhold til R & TTE-retningslinjer

Antall grupper

Ubegrenset (automatisk koding ved hjelp av unike serienumre)

Vekt

160 g

Materiale til hus

ABS

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger