Røykvarsler PX-1
Røykvarsler PX-1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Diameter | 105 mm |
Høyde | 42 mm |
Farge | Hvit |
EN-standard | 14604 |
Levetid for oppladbart batteri/batteri | 12 år |
Min./maks. temperaturområde | 10 til 35 °C |
Min. akustisk signal | 85 dB |
Design | Lysspredningsprinsipp |
Godkjenningsmerke | CE |
Type oppladbart batteri/batteri | Litium |
IP-beskyttelsesklasse | IP 40 |
Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Ja |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 STK |
Min./maks. lagringstemperatur | 10 til 35 °C |