Rýhované matice W-0273, ocel 10, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2C)
W-0273, žlutě pozinkovaná ocel 10
MA-RIPP-PŘÍR-10-WS8-(A2C)-M5
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Standardní metrický závit
Třída pevnosti 10
Na šrouby do třídy pevnosti 10.9 a samojisticí šrouby o třídě pevnosti 100
Povrch
Žlutě chromátovaná
Odolnost vůči korozi
Přibližně 96 h základní koroze kovu dle DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)
Princip fungování zajišťovacích žeber:
Při utahovaní ženou žebra materiál do kontaktní oblasti šroubu. To způsobuje plastickou deformaci, která zatvrzuje povrch. Na konci utahování nezbývá žádná viditelná sedlina. Zajišťovací žebra omezují tvorbu sedliny ve spoji, a tak snižují ztráty předpětí.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M5 x 0,8 |
Výška (h1) | 4,3 mm |
Průměr příruby (dc) | 11,2 mm |
Vnější pohon (s1) | SW8 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | A2C |
Princip funkce pojistky | Žebra |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Vyhovuje RoHS | Ne |