Ryggelys, LED ECE R23
Ryggelys, LED ECE R23
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Form | Firkant |
Antall LED-er | 9 STK |
Lampetype | LED |
Lysstrøm | 1300 lm |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 1,5 m |
Min./maks. nominell spenning | 10 / 50 V/DC |
Nominell effekt | 15 W |
Lengde x bredde | 100 x 100 mm |
Høyde | 74 mm |
Dybde | 74 mm |
Godkjenningsmerke | ADR |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |