Rychloupínací svorka VARIFIX® Power Lock 41 Pro všechny profily 41, lze použít venku
Rychloupínač VARIFIX Power Lock 41 žár. pozink.
VARIFIX RYCHLOUP. ŠROUB PRO41 M10-ŽÁR.ZN
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Časově nenáročná montáž díky otočení o 90°
- Pevný protikusový spoj mezi montážní lištou a příslušenstvím
- Snadná montáž v jednom (není třeba držet)
- Díky příslušenstvím lze použít všechny typy konstrukce
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Pro všechny profilové lišty 41 pro venkovní aplikace
Viz samostatný montážní návod
Délka (L) | 34,5 mm |
Výška (H) | 40 mm |
Tloušťka (t1) | 4 mm |
Tloušťka materiálu (t2) | 7 mm |
Šířka 1 (B1) | 18 mm |
Šířka 2 (B2) | 25 mm |
Šířka klíče | 17 mm |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 82 mm |
Hmotnost | 92 g |
Povrch | HDG |
Utahovací moment | 40 Nm |
Přípustná tažná síla při přímém tahu | 5 kN |
Přípustná příčná tažná síla | 3000 N |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M10 |
Materiál | Ocel |
Typ závitu | M |
Jmenovitý průměr | 10 mm |
Udržitelnost | Šetří zdroje |