Rybinová fréza na dřevo Se štěrbinovým řezačem
Fréza se zuby na dřevo s rydlem
STOPKOVÁ FRÉZA NA ČEPY L46MM,D8MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká stabilita a soustřednost, přesné obrysy a dlouhá životnost
Vyrobeno z oceli nejvyšší kvality a trvanlivého karbidu
Bezpečná a bezproblémová práce
Díky vysokopevnostním pájeným spojům na karbidových břitech
Bezpečné skladování fréz
Skladování v dodaném opakovaně použitelném obalu
Datové listy(X)
Vhodné pro ruční frézy
![]() | |
Průměr (D) | 14,3 mm |
Délka (L) | 46 mm |
Použitelná délka (NL) | 13,5 mm |
Zkosení (F) | 15 Stupňů |
Průměr stopky (d) | 8 mm |
Materiál břitu | Slinutý karbid (HM) |
Vhodné pro typ stroje | Ruční vrchní frézka |