Rutelim Ultimate komplett sett
Rutelim Ultimate komplett sett
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innhold | 310 ml |
Beholder | Patron |
Antall deler i sortiment/sett | 5 STK |
Kjemisk base | Enkomponent polyuretan |
Farge | Svart |
Tetthet | 1,18 g/cm³ |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til +120 °C |
Bortkjøringstid (med kollisjonspute) | 1 h |
Bortkjøringstid (uten kollisjonspute) | 30 min |
Betingelser for bortkjøringstid | ved omgivelsestemperatur -10 til 35 °C |
Maks. åpen tid/betingelser | 15 min / ved 23 °C og 50 % fuktighet |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
SPESIALDYSE FOR RUTELIMPISTOL
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.