Rutelim Ultimate 400 ml pakkesett
Rutelim, ultimat sett, pose
RUTELIM ULTIMATE PROFF SET
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kan brukes nesten året rundt
- 1 time fortrengningstid med airbag ved -10 °C til +35 °C
- Se tekniske datablad for fortrengingstider for større kjøretøy
Høy-modul
Rutelimet forsterker og stiver opp bilen
Egner seg for antenner, ikke-ledende
Forhindrer kontaktkorrosjon
Egnet for bruk på aluminium-, magnesium- og hybrid-karosserier på kjøretøy (for eksempel Audi A8, Jaguar XJ og så videre)
Sikkerhetstestet
- Fortrengningstid bekreftet med krasjtest hos TÜV, og er i overensstemmelse med FMVSS208/212
- Oppfyller kravene fra de opprinnelige utstyrsprodusentene (kjøretøyprodusenter)
Ikke plasser kjøretøyet på en løfteplattform. Følg bilprodusentenes anvisninger om geometrien på vulsten. Applikasjons- og kjør-i-vei tiden må overholdes. Herdingstiden og avluftingstiden avhenger av omgivelsestemperaturen og fuktigheten.
Høykvalitets 1-komponent rutelim for alle typer kjøretøy som kan brukes i nesten alle årstider.
Sørg for at materialet påføres i et rent arbeidsmiljø. Det er viktig å bruke produktet med de tilhørende Würth systemkomponentene for å sikre riktig og feilfri funksjon. Arbeidsinstruksjonene som medfølger produktet må følges under påføring. En Varioprimer må påføres nylakkerte overflater. Belegget må herdes fullstendig før Varioprimer påføres. Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Innhold | 400 ml |
Beholder | Pose |
Antall deler i sortiment/sett | 6 STK |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til +120 °C |
Bortkjøringstid (med kollisjonspute) | 1 h |
Bortkjøringstid (uten kollisjonspute) | 30 min |
Betingelser for bortkjøringstid | ved omgivelsestemperatur -10 til 35 °C |
Maks. åpen tid/betingelser | 15 min / ved 23 °C og 50 % fuktighet |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
SPESIALDYSE FOR RUTELIMPISTOL
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.