Rutelim, Revolution
Rutelim, Revolution
RUTELIM REVOLUSJON PATRON 300 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Universalmodul
Kan brukes for alle vanlige bil- og varebiltyper
Antennekomptabiel, ikke-ledende
- Forebygger korrosjon ved kontakt
- Ideell til bruk på aluminims-, magnesiums- og hybridkarosserier
Garantert sikkerhet
Utkjøringstid bekreftet med kollisjonstest i samsvar med FMVSS208/212. Oppfyller kravene til originalutstyrsprodusenter (kjøretøysprodusenter). Produsert i henhold til OEM-standard ISO 9001
Ved forberedelse av overflatene anbefales det at ruten rengjøres med skuresvampen og Würth aktiv rens. Det er helt nødvendig at Würth Contact Clean brukes. Du må kontrollere at ikke produktene er utgått på dato før de brukes. Følg bilprodusentenes anvisninger om geometrien på vulsten. Applikasjons- og kjør-i-vei tiden må overholdes.
Dataark(X)
Utskifting av vindusruter i vanlige personbiler og varebiler
Sørg for at materialet påføres i et rent arbeidsmiljø. Det er helt nødvendig at Würth Contact Clean brukes på forhånd for å forberede overflatene. Påfør limet med pistolen vinkelrett på rammen, fra midten av den nederste kanten av vinduet. Arbeidsinstruksjonene som medfølger produktet må følges under påføring. Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Innhold | 300 ml |
Beholder | Patron |
Kjemisk base | 1-komponent polyuretan-hybridlim |
Farge | Svart |
Min. huddannelsestid | 15 min |
Betingelser for bortkjøringstid | ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Strekkskjærfasthet | 4.5 N/mm² |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / under 25 °C |
Strekkfasthet | 6 N/mm² |
Produktvekt (per element) | 400 g |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Bortkjøringstid (med kollisjonspute) | 2 h |
Bortkjøringstid (uten kollisjonspute) | 1 h |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.