Rustomvandler
Rustomvandler
RUSTOMVANDLER BOKS 1 LITER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kan overmales
Kan overmales etter 3 timer med alle kjente dekklakker
Kan oversparkles
Miljøvennlig, dispersjonsbasert
Stopper korrosjonsprosessen på en pålitelig måte og gir en optimal påføringsoverflate for ytterligere malearbeid.
Rustomformeren trenger inn i rusten, reagerer med rusten og konverterer jernoksid til et stabilt, uoppløselig, blå-svart, metallorganisk kompleks.
Ikke vask behandlede overflater med vann. Skyll umiddelbart rustomformeren bort fra malte overflater. Ikke bruk i direkte sollys, på varme overflater over +40 °C ellerved risiko for frost. Beskytt middelet mot frost. Rengjør utstyret med vann etter bruk.
Dataark(X)
Lastebilpåbygg, konstruksjon av campingvogner, skipsbygging, metall- og stålkonstruksjon, verktøyproduksjon, brobygging, tankbygging, rørkonstruksjon, beholderkonstruksjon, jordbruk og skogbruk, kommunalforvaltning, byggemaskineri og så videre.
Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Fjern løs rust, maling og smuss med en stålbørste, skrape eller liknende verktøy. Påfør et tynt og jevnt lag med børste eller rulle. Forhindre avrenning. Males over med vann- eller løsemiddelbaserte beskyttende belegg i metall mellom 3 og 48 timer etter påføring. Oppretthold en tre-timers reaksjonstid. Dekk til overflater som ikke skal behandles.
Innhold | 1000 ml |
Farge | Kremfarget |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 60 Måned |
Maks. temperaturbestandighet | 120 °C |
Overlakkerbar etter | 3 h |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.