Rustløser RUST OFF ICE PLUS
Rustfjerner, Rust Off Ice Plus
ROST OFF ICE PLUS SPRAY 400 ML
ROST-OFF
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117539118.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117539121.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Oppsprekkende effekt
Det kalde sjokket forårsaker termisk krymping av delene som skal løsnes, noe som resulterer i mikroskopiske sprekker i korrosjonslaget.
Svært effektive krypeegenskaper
Svært effektiv krypeolje som egner seg for lave temperaturer. Trenger gjennom sprekker og letter fjerning med friksjonshindrende bornitrid-additiver.
Vedvarende korrosjonsbeskyttelse
Kraftige tilsetningsstoffer som beskytter mot korrosjon ved kondens og gir langvarig bevaring av overflaten.
Spraydyse med flere funksjoner for påføring av produktet på et presist punkt og over et stort område
Fri for mikroplast
Dataark(X)
For løsning av ekstremt rustne og fastkjørte skrueforbindelser på personbiler, lastebiler, landbruks- og anleggsmaskiner, utstyr og enheter, uten å ødelegge.
Fjern så mye av den grove tilsmussingen som mulig. Rist boksen før bruk. Spray direkte med kortest mulig avstand. Gjenta prosessen 2–3 ganger for å oppnå best mulig resultat.
Innhold | 400 ml |
Beholder | Sprayboks |
Min. temperaturområde | -10 °C |
Maks. temperaturområde | 40 °C |
Kinematisk oljebasisviskositet | 23 |
Betingelser for viskositet til oljebasis | ved 40 °C |
Kjemisk base | Dimetyleter |
Silikonfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
AOX-frI | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Uten heksan | Ja |