Rustfritt stål, spray Perfect
Metalloverflate rustfritt stål spray perfekt
EDELSTÅLSPRAY PERFECT 400 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
God sjikttykkelse ved første spraying
- Svært trygg takket være optimal beskyttelse mot forvitring
- Minimal tid kreves, da kun ett trinn trengs
- God dekkevne
Allsidig i bruk takket være justerbart sprayhode
Større og mindre reparasjoner kan raskt og trygt utføres med det variable sprayhodet.
Høy motstandsdyktighet mot sig
Høy slitestyrke
Perfect zinkspray og Perfect zinkspray lys inneholder sink, og gir dermed optimal, aktiv katodisk beskyttelse mot korrosjon. Hvis overflaten skades, ofrer sinkbelegget seg selv (offeranode) og beskytter dermed mot rust.
Ikke egnet som underlag for fugemasse eller lim av typen PU eller MS-polymer og hybride tetningsmasser.
Dataark(X)
For visuell forbedring, reparasjon og beskyttelse mot korrosjon på metalloverflater.
Overflaten som skal sprayes, må være ren, tørr og fettfri. Fjern rust og gammel, løs maling, slip med sandpapir og rengjør overflaten. Rist boksen kraftig i ca. 2 minutter før bruk.
Kjemisk base | Akrylat/alkyd-kombinasjon |
Innhold | 400 ml |
Farge | Rustfritt stål-farget |
Tørrsjiktstykkelse (første bevegelse frem og tilbake) | 30 µm |
Min. tid for støvtørr | 15 min |
Betingelser for tid for støvtørr | ved anbefalt tørking for beleggtykkelsen |
Min. herdetid | 10 h |
Maks. herdetid | 12 h |
Betingelser for fullstendig herding | Ved anbefalt lagtykkelse |
Maks. temperaturbestandighet | 240 °C |
Tetthet | 1,06 g/cm³ |
Lagtykkelse | 30 µm |
Kan overmales/overlakkeres etter | Betinget, innledende testing nødvendig |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 10 °C til 25 °C |
Min. flammepunkt | -42 °C |
Min. klemmekraft | 20 min |
Betingelser for klemmekraft | ved anbefalt lagtykkelse |
Gittersnitt | MAN 0-1 |
Gittersnittbetingelserr | i henhold til DIN 53151 |
AOX-frI | Ja |
Kan punktsveises | Nei |
Underlag med god klebeevne | Tre |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.