Rura transportowa
Rura transportowa i załadunkowa z tw. szt.
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pokrywę można zablokować za pomocą śruby ustalającej
- Aby uniknąć drgań, występy po obu stronach nie powinny przekraczać 40 cm
- Polietylenowa rura transportowa (HDPE)
- Długość: 3040 mm, profil: grubość 4,9 mm
- Zawiera dwa klucze
- Możliwe różne długości
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | TRD320 |
Wysokość | 225 mm |
Długość | 3040 mm |
Kolor | Czarny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 10 kg |
Materiał | HDPE – polietylen o dużej gęstości |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!