Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ruota per mobili gemellata girevole

Ruota per mobili gemellata bicolore con copertura
RUOTE-MOBILI-W-SOFT-D50MM-50KG

Cod. art. 0683567020

EAN 4049557482460

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ruota per mobili gemellata girevole

Cod. art. 0683567020

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ruota gemellata per mobili moderni per pavimenti delicati
  • Alloggiamento e ruote in materiale plastico di alta qualità con battistrada morbido per pavimenti duri e delicati
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Superficie

Grezzo

Colore

Nero

Capacità di carico

50 kg

Larghezza rotolo (L)

50 mm

Diametro rullo (D)

50 mm

Altezza (H)

56 mm

Larghezza (E)

55 mm

Tipo di adattatore

W

Cerchio di interferenza (S)

45 mm

Dimensione foro posteriore (c)

8 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Piastra da avvitare per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO-C/PIASTRA-28X28MM

x 4 pz.
Piastra da avvitare per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO C/PIASTRA DIAM.8 40X40 MM

x 4 pz.
Perno filettato per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO FILETTATO CHIAVE 13 M8X14

x 4 pz.
Perno filettato per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO FILETTATO CHIAVE 13 M10X14

x 4 pz.
Perno con tassello a pressione per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO-RUOTE-MOBILI-C/BOCCOLA-D13

x 4 pz.
Perno a scatto per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO-DOPPIO-D8X57

x 4 pz.