Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ruota per carichi pesanti con supporto girevole

Ruota impieghi pesanti c/supporto girevole D 200
RUOTA C.SUPP.GIREVOLE D200 1000KG

Cod. art. 0683567615

EAN 4045727123539

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ruota per carichi pesanti con supporto girevole

Cod. art. 0683567615
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
Ruote in poliuretano, nucleo in ghisa
  • Mozzo con cuscinetto a sfere

  • Durezza: 95±3 Shore A

  • Elevata capacità di carico

  • Resistente a temperature da -20 °C fino a +80 °C

  • Ottima scorrevolezza ed elasticità

  • Buona resistenza all'usura e allo strappo

  • Supporto molto robusto

  • Piastra in acciaio forgiato zincato elettrol.

  • Forcella in lamiera d'acciaio zincata elettrol.

  • Con cuscinetto a sfere assiale e cuscinetto a rullo conico

  • Anello parapolvere
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Indicate per ambienti esposti agli agenti atmosferici, alcoli e glicoli. Si sconsiglia l'impiego in ambienti con presenza di acidi organici e minerali nonché soluzioni basiche. Trovano impiego in molteplici applicazioni dove viene richiesto una portata di carico elevata: Carrelli per movimentazione di carichi pesanti, tavoli elevatori, carrelli da trasporto, piattaforme mobili ecc.

Diametro rullo (D)

200 mm

Larghezza rotolo (L)

50 mm

Capacità di carico

1000 kg

Altezza (H)

250 mm

Lunghezza (A)

140 mm

Larghezza (B)

110 mm

Distanza fori (a)

105 mm

Distanza fori 2 (b)

80 mm

Diametro asola (c)

11 mm

Temperatura d’esercizio min

-20 °C

Temperatura d’esercizio max

80 °C

Profondità foro bullone (R)

70 mm