Ruota per carichi pesanti con supporto fisso
Ruota per impieghi pesanti c/supporto fisso D 200
RUOTA C.SUPPORT.ESEC.PESANTE D200 1000KG
Cod. art. 0683567625
EAN 4045727123546
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Mozzo con cuscinetto a sfere
- Durezza: 95±3 Shore A
- Elevata capacità di carico
- Resistente a temperature da -20 °C fino a +80 °C
- Ottima scorrevolezza ed elasticità
- Buona resistenza all'usura e allo strappo
- Supporto molto robusto
- Piastra in acciaio forgiato zincato elettrol.
- Forcella in lamiera d'acciaio zincata elettrol.
- Con cuscinetto a sfere assiale e cuscinetto a rullo conico
- Anello parapolvere
Caratteristiche tecniche(X)
Indicate per ambienti esposti agli agenti atmosferici, alcoli e glicoli. Si sconsiglia l'impiego in ambienti con presenza di acidi organici e minerali nonché soluzioni basiche. Trovano impiego in molteplici applicazioni dove viene richiesto una portata di carico elevata: Carrelli per movimentazione di carichi pesanti, tavoli elevatori, carrelli da trasporto, piattaforme mobili ecc.
![]() | |
Diametro rullo (D) | 200 mm |
Larghezza rotolo (L) | 50 mm |
Capacità di carico | 1000 kg |
Altezza (H) | 250 mm |
Lunghezza (A) | 140 mm |
Larghezza (B) | 110 mm |
Distanza fori (a) | 105 mm |
Distanza fori 2 (b) | 80 mm |
Diametro asola (c) | 11 mm |
Temperatura d’esercizio min | -20 °C |
Temperatura d’esercizio max | 80 °C |