Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ruota orientabile industriale dura

Ruota orientabile industriale, dura

Cod. art. 0683568816

EAN 4061975685124

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ruota orientabile industriale dura

Cod. art. 0683568816

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Grande diametro per elevata mobilità e in particolare per carichi pesanti
  • Ruota orientabile industriale leggera con piastra di avvitamento

  • Corpo e piastra di avvitamento zincati e realizzati in acciaio industriale pieno

  • Ruota realizzata in materiale plastico di alta qualità con superficie di scorrimento dura per pavimenti morbidi e robusti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Officina, industria

Diametro rullo (D)

100 mm

Larghezza rotolo (L)

35 mm

Altezza (H)

126 mm

Capacità di carico

70 kg

Lunghezza (A)

84 mm

Larghezza (B)

104 mm

Distanza fori (a)

56 mm

Distanza fori 2 (b)

76 mm

Diametro asola (c)

9 mm

Materiale

TPC - Elastomero termoplastico su base copoliestere

Profondità foro bullone (R)

40 mm