Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ruota orientabile doppia per macchinari, dura

Ruota orientabile doppia per macchinari, dura

Cod. art. 0683568798

EAN 4061975638748

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ruota orientabile doppia per macchinari, dura

Cod. art. 0683568798

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ruota orientabile doppia per macchinari a scorrimento facilitato con piastra di avvitamento
  • Corpo zincato realizzato in acciaio industriale pieno

  • Ruota in materiale plastico di alta qualità

  • La superficie di scorrimento dura assicura una manovrabilità ottimale su tutti i pavimenti morbidi e resistenti.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Casa, ufficio, officina, industria

Diametro rullo (D)

50 mm

Capacità di carico

50 kg

Altezza (H)

73 mm

Larghezza rotolo (L)

20 mm

Dimensioni piastra (A x B)

60 x 60 mm

Profondità foro bullone (R)

25 mm

Distanza fori (a)

32 mm

Distanza fori 2 (b)

32 mm

Larghezza (B)

20 mm

Larghezza asola (c)

6 mm

Versione battistrada

Weich

Materiale

PP - Polipropilene

Diametro foro

6 mm