Rundsteckhülse RAM/RAM plus 3,5
Rundsteckhülse RAM/RAM plus 3,5
RDSTEHUE-(SN)-D3,5-BO3,40MM-(0,5-1,0)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Gedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1 mm² |
Durchmesser Isolierung min./max. | 1,4-2,3 mm |
Stiftdurchmesser | 3,5 mm |
Dichtungsdurchmesser | 3,40 mm |
Anzahl Rastzungen | 2 STK |
Werkstoff | Bronze |
Oberfläche | Verzinnt |
Drahtquerschnitt min. | 0.5 mm² |
Drahtquerschnitt max. | 1 mm² |
Durchmesser Isolierung min. | 1,4 mm |
Durchmesser Isolierung max. | 2,3 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!