Rundsteckhülse MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1 unisoliert
Rundsteckhülse MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1
RDSTEHUE-(SN)-D2,1-(0,5-1,0QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1 mm² |
Stiftdurchmesser | 2,1 mm |
Anzahl Rastzungen | 1 STK |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
Drahtquerschnitt min. | 0.5 mm² |
Drahtquerschnitt max. | 1 mm² |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!