Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rundsteckhülse 4,0 unisoliert

Rundsteckhülse 4,0
RDSTEHUE-(SN)-D4,0-(0,5-1,5QMM)

Art.-Nr. 055819029
EAN 4046778119427
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
Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1,5 mm²

Stiftdurchmesser

4 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Drahtquerschnitt min.

0.5 mm²

Drahtquerschnitt max.

1.5 mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen