Rundsteckhülse 4,0 unisoliert
Rundsteckhülse 4,0
RDSTEHUE-(BLK)-D4,0-(0,5-1,0QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1,0 mm² |
Stiftdurchmesser | 4 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Drahtquerschnitt min. | 0.5 mm² |
Drahtquerschnitt max. | 1.0 mm² |