Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rundsteckhülse 4,0 unisoliert

Rundsteckhülse 4,0
RDSTEHUE-(BLK)-D4,0-(0,5-1,0QMM)

Art.-Nr. 0558930
EAN 4011231468909
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
Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1,0 mm²

Stiftdurchmesser

4 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Drahtquerschnitt min.

0.5 mm²

Drahtquerschnitt max.

1.0 mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen