Rundstecker RAM 3,5
Rundstecker RAM 3,5
RDSTE-(AG)-D3,5-(1,5-2,5QMM)
Art.-Nr. 0558990203
EAN 4046778106564
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Stiftdurchmesser | 3,5 mm |
Anzahl Rastzungen | 2 STK |
Werkstoff | Bronze |
Oberfläche | Versilbert |
Drahtquerschnitt min. | 1,5 mm² |
Drahtquerschnitt max. | 2,5 mm² |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!