Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rundstecker CONI 2 1,65 mm

Rundstecker CONI 2 1,65 mm
RDSTE-(SN)-D1,65-(0,75-1,5QMM)

Art.-Nr. 055899077
EAN 4011231470674
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
Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

0,75-1,5 mm²

Stiftdurchmesser

1,65 mm

Anzahl Rastzungen

3 STK

Werkstoff

Bronze

Oberfläche

Verzinnt

Drahtquerschnitt min.

0.75 mm²

Drahtquerschnitt max.

1.5 mm²

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-1505-D2,3MM

ZEBRA