Rundstecker 4,0

Rundstecker 4,0
RDSTE-(BLK)-D4,0-(0,5-1,0QMM)

Art.-Nr. 05585038

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rundstecker 4,0

Art.-Nr. 05585038

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
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
Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1,0 mm²

Stiftdurchmesser

4 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Drahtquerschnitt min.

0.5 mm²

Drahtquerschnitt max.

1.0 mm²