Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rundstahlkette kurzgliedrig Edelstahl A4

DIN 5685/DIN 766 Edelstahl A4 kurzgliedrig
KETT-DIN766-KURZ-A4-D6

Art.-Nr. 5176009006
EAN 4050641658005
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
Kettendurchmesser 2–3 mm nach DIN 5685 A, Kettendurchmesser 4–10 mm nach DIN 766.
Hinweis

Diese Ketten sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Dicke (d1)

6 mm

Außenbreite (b1)

20,2 mm

Innenbreite (b2)

7,2 mm

Gliedlänge (innen) (t1)

18,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

DIN

766

Zulässige Belastung

4 kN

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen