Rundstahlkette kurzgliedrig

DIN 5685/DIN 766 Edelstahl A4 kurzgliedrig
KETT-DIN766-KURZ-A4-D5

Art.-Nr. 5176009005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rundstahlkette kurzgliedrig

Art.-Nr. 5176009005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A4 Kettendurchmesser 2–3 mm nach DIN 5685 A, Kettendurchmesser 4–10 mm nach DIN 766.
Hinweis

Diese Ketten sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Dicke (d1)

5 mm

Außenbreite (b1)

17 mm

Innenbreite (b2)

6 mm

Gliedlänge (innen) (t1)

18,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

DIN

766

Zulässige Belastung

3.2 kN

RoHS-konform

Ja

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen