Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rundstahlkette kurzgliedrig Edelstahl A2

DIN 5685/DIN 766 Edelstahl A2 kurzgliedrig
KETT-DIN766-KURZ-A2-D8

Art.-Nr. 5176008008
EAN 4050641657923

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kettendurchmesser 2–3 mm nach DIN 5685 A. Kettendurchmesser 4–10 mm nach DIN 766.
Hinweis

Diese Ketten sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Dicke (d1)

8 mm

Außenbreite (b1)

27,2 mm

Innenbreite (b2)

9,6 mm

Gliedlänge (innen) (t1)

24 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

DIN

766

Zulässige Belastung

8 kN

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen