Rundstahlkette kurzgliedrig Edelstahl A2
DIN 5685/DIN 766 Edelstahl A2 kurzgliedrig
KETT-DIN5685A-KURZ-A2-D3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Ketten sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
Dicke (d1) | 3 mm |
Außenbreite (b1) | 11 mm |
Innenbreite (b2) | 4,2 mm |
Gliedlänge (innen) (t1) | 16 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 766 |
Zulässige Belastung | 0.45 kN |
RoHS-konform | Ja |