Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rundstahlkette langgliedrig

DIN 5685 Stahl feuerverzinkt langgliedrig
KETT-RDST-DIN5685-(TZN)-D5,0MM-L30M

Art.-Nr. 0862232
EAN 4011231793452
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
Ohne Güteanforderungen in nicht geprüfter Ausführung
  • Geschweißt, feuerverzinkt

  • Für den Einsatz z.B als Regenablaufketten, Absperrungen, Abhängung von Beleuchtungen oder Verliersicherung in Kombination mit z.B. Federsteckern und Steckbolzen!
Hinweis

Die Ketten nach dieser Norm sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne der DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängungen von Lasten benutzt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Dicke (d1)

5 mm

Außenbreite (b1)

19 mm

Innenbreite (b2)

9 mm

Gliedlänge (innen) (t1)

35 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

DIN

5685

Zulässige Belastung

1.25 kN

Länge

30 m

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen