Rundstahlkette langgliedrig
DIN 5685 Stahl feuerverzinkt langgliedrig
KETT-RDST-DIN5685-(TZN)-D4,0MM-L30M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geschweißt, feuerverzinkt
- Für den Einsatz z.B als Regenablaufketten, Absperrungen, Abhängung von Beleuchtungen oder Verliersicherung in Kombination mit z.B. Federsteckern und Steckbolzen!
Die Ketten nach dieser Norm sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne der DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängungen von Lasten benutzt werden.
Datenblätter(X)
Dicke (d1) | 4 mm |
Außenbreite (b1) | 15,2 mm |
Innenbreite (b2) | 7,2 mm |
Gliedlänge (innen) (t1) | 32 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 5685 |
Zulässige Belastung | 0.8 kN |
Länge | 30 m |
RoHS-konform | Ja |