Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rundstahlbügel DIN 3570, Edelstahl A4 blank

DIN 3570 Edelstahl A4 blank
RDSTBGL-DIN3570-A4-A-M10-NW20

Art.-Nr. 5172420
EAN 4046777707465

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser Rohr (ØD)

25 mm

Höhe (H)

70 mm

Gewindedurchmesser (G)

10 mm

Gewindelänge (LG)

40 mm

Bügelbreite (LA)

30 mm

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Edelstahl A4

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen