Rundstahlbügel DIN 3570, Edelstahl A4 blank
DIN 3570 Edelstahl A4 blank
RDSTBGL-DIN3570-A4-A-M10-NW20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Außendurchmesser Rohr (ØD) | 25 mm |
Höhe (H) | 70 mm |
Gewindedurchmesser (G) | 10 mm |
Gewindelänge (LG) | 40 mm |
Bügelbreite (LA) | 30 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Edelstahl A4 |