Rundstahlbügel
DIN 3570 Stahl verzinkt
RDSTBGL-DIN3570-(A2K)-A-M16-NW150
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Außendurchmesser Rohr (ØD) | 159 mm |
Höhe (H) | 217 mm |
Gewindedurchmesser (G) | 16 mm |
Gewindelänge (LG) | 60 mm |
Bügelbreite (LA) | 176 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |