Rundstahlbügel
DIN 3570 Stahl verzinkt
RDSTBGL-DIN3570-(A2K)-A-M10-NW25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Außendurchmesser Rohr (ØD) | 30 mm |
Höhe (H) | 76 mm |
Gewindedurchmesser (G) | 10 mm |
Gewindelänge (LG) | 40 mm |
Bügelbreite (LA) | 38 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |