Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rundschöpfkelle

Rundschöpfkelle
RDSCHOEPKEL-1LTR-ORNG

Art.-Nr. 1951503299

EAN 4065232874429

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rundschöpfkelle

Art.-Nr. 1951503299
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
Leichte und langlebige Rundschöpfkelle für die Verwendung in der Lebensmittelproduktion

Praktisches und Ergonomisches Design


  • In der Kelle befindet sich eine Messskala

  • Verfügt auf beiden Seiten über einen Ausguss - Sowohl für Links- als auch Rechtshänder geeignet


FDA konforme Rohstoffe


  • Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können

  • Die glatte Oberfläche ermöglicht ein einfaches Reinigen der Schaufel

  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

  • Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung


Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Eignet sich hervorragend für die Verwendung in der Lebensmittelproduktion, um Zutaten, Flüssigkeiten, usw. zu transportieren, umzufüllen und abzumessen.

Inhalt

1 l

Farbe

Orange

Werkstoff

PP - Polypropylen

Länge

295 mm

Breite

155 mm

Höhe

95 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Produktgewicht (per Stück)

0,170 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Eimer

EIMR-12LTR-ORNG

Universell einsetzbarer Eimer
x 1 St.
Eimer

EIMR-6LTR-ORNG

Universell einsetzbarer Eimer